大阪魂
ジオメット ステンSW(2ゴウ
寸法d(mm)
22.5
呼び
M22
寸法t(mm)
5.6
寸法D(mm)
37.7
寸法B(mm)
6.8
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59558707
M22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください