大阪魂
SUS316LクミコミヨウSW(2
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
呼び
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59558777
M4
1セット(14000個)
3.6
M4
1
6.75
1.4
オープン
¥
63,114
¥
69,425
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59558786
M5
1セット(7000個)
4.5
M5
1.3
8.3
1.7
オープン
¥
50,438
¥
55,482
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59558795
M6
1セット(35個)
5.45
M6
1.5
11.25
2.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください