大阪魂
ムデンNICガタトメワ(アナ(オチアイ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法a(mm)
寸法t(mm)
寸法b(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59561069
RTW-24
1セット(15個)
4.3
1.2
2.5
24
25.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59561078
RTW-26
1セット(13個)
4.6
1.2
3
26
27.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59561096
RTW-30
1セット(11個)
4.7
1.2
3
30
31.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59561105
RTW-34
1セット(4個)
5.2
1.5
3.5
34
35.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59561121
RTW-35
1セット(10個)
5.2
1.5
3.5
35
37
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59561166
RTW-50
1セット(3個)
6.5
2
4.5
50
53
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください