3カ-W Cガタトメワ(ジク(オチアイ

3カ-W Cガタトメワ(ジク(オチアイ - 大阪魂3カ-W Cガタトメワ(ジク(オチアイ - 大阪魂3カ-W Cガタトメワ(ジク(オチアイ - 大阪魂
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59561507STW-141セット(43個)No.STW-143.412.214
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59561516STW-161セット(32個)No.STW-163.612.216
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59561525STW-301セット(3個)No.STW-304.81.53.530
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする