大阪魂
ユニクロ ウェルディングN-F(オチ
(株)オチアイ製の溶接ナットです。位置決めにもなるダボ付きとダボ無しとがあります。
板材からのしぼり加工となります。
タイプ
ダボナシ
寸法H(mm)
10
寸法A(mm)
28
寸法t(mm)
1.8
寸法D(mm)
9.9
寸法B(mm)
14
適合ねじ
M8×1.25
内容量
1セット(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59562015
M8(ダボナシ
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください