大阪魂
3カ-W ハツキW(ウチハ(オチアイ
歯数
内歯径:7/外歯径:8
サイズ
内歯形:No.AW-2/外歯形:No.BW-2
寸法d(mm)
2.2
寸法t(mm)
0.3
寸法D(mm)
4.8
適合ねじ径(M)(mm)
2
内容量
1セット(263個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59562031
AW-2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください