大阪魂
3カ-W ウチハW・トクシュ(オチアイ
歯数
9
サイズ
No.AW-6301
寸法d(mm)
6.6
寸法t(mm)
0.5
寸法D(mm)
10.2
内容量
1セット(128個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59562058
AW-6301
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください