大阪魂
ユニクロ ナミW(ベアリング(オチアイ
サイズ
No.BWW-6303
寸法d(mm)
33.7
寸法t(mm)
0.3
寸法D(mm)
45.5
寸法h(mm)
5
適合ベアリング
No.6906/No.6005/No.6204/No.6303
ベアリング外径(Φmm)
47
内容量
1セット(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59562119
BWW-6303
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください