大阪魂
ジオメット ステン(+)B1トラス
全30種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
45
山数
(25.4mmに付き)14
(25.4mmに付き)16
(25.4mmに付き)18
内容量
選択してください
1セット(100個)
1セット(200個)
1セット(400個)
1セット(500個)
1セット(1000個)
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59581475
4X6
1セット(1000個)
6
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
13,825
¥
15,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581491
4X8
1セット(1000個)
8
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
13,283
¥
14,611
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581500
4X10
1セット(1000個)
10
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
12,854
¥
14,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581509
4X12
1セット(1000個)
12
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
13,787
¥
15,166
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581518
4X14
1セット(500個)
14
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,623
¥
8,385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581527
4X16
1セット(500個)
16
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,780
¥
8,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581545
4X18
1セット(500個)
18
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,438
¥
9,282
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581561
4X20
1セット(500個)
20
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,527
¥
9,380
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581570
4X25
1セット(500個)
25
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
9,629
¥
10,592
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581579
4X30
1セット(500個)
30
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
11,174
¥
12,291
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581597
4X35
1セット(200個)
35
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,223
¥
5,745
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581615
4X40
1セット(200個)
40
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,923
¥
6,515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581640
4X45
1セット(200個)
45
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,838
¥
7,522
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581658
4.5X10
1セット(1000個)
10
2
4.5
4.5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
21,543
¥
23,697
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581676
4.5X25
1セット(500個)
25
2
4.5
4.5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
14,660
¥
16,126
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581685
4.5X30
1セット(200個)
30
2
4.5
4.5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,616
¥
7,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581710
5X8
1セット(500個)
8
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
13,643
¥
15,007
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581719
5X10
1セット(500個)
10
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
12,960
¥
14,256
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581728
5X12
1セット(500個)
12
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
12,989
¥
14,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581746
5X14
1セット(500個)
14
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
13,498
¥
14,848
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581755
5X16
1セット(500個)
16
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
13,932
¥
15,325
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581771
5X20
1セット(400個)
20
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
11,972
¥
13,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581780
5X25
1セット(200個)
25
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,727
¥
7,400
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581798
5X30
1セット(200個)
30
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,338
¥
8,072
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581816
6X12
1セット(200個)
12
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
7,772
¥
8,549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581841
6X16
1セット(200個)
16
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
8,527
¥
9,380
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581859
6X20
1セット(200個)
20
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
9,327
¥
10,260
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581877
6X25
1セット(200個)
25
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
10,483
¥
11,531
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581895
6X30
1セット(200個)
30
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
11,532
¥
12,685
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581920
6X40
1セット(100個)
40
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
6,994
¥
7,693
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください