曜日別特売

ジオメット ステン(+)B0トラス D8 コアタマ

ジオメット ステン(+)B0トラス D8 コアタマ - 大阪魂ジオメット ステン(+)B0トラス D8 コアタマ - 大阪魂
十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)1.83寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.9寸法dk(mm)8.1内容量1セット(1000個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
595845464X88
オープン
12,658
13,924(税込)
翌々日出荷
返品不可
595845554X1010
オープン
13,329
14,662(税込)
翌々日出荷
返品不可
595845714X1212
オープン
13,936
15,330(税込)
翌々日出荷
返品不可
595845804X1616
オープン
15,374
16,911(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする