ジオメット ステン(+)BRPトラス

ジオメット ステン(+)BRPトラス - 大阪魂ジオメット ステン(+)BRPトラス - 大阪魂
十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法G(mm)約5寸法Q(mm)2.13寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)9.4
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
595848784X15(G=51セット(1200個)15
オープン
16,074
17,681(税込)
翌々日出荷
返品不可
595848874X20(G=51セット(1000個)20
オープン
15,709
17,280(税込)
翌々日出荷
返品不可
595848964X25(G=51セット(500個)25
オープン
9,049
9,954(税込)
翌々日出荷
返品不可
595849054X30(G=51セット(500個)30
オープン
10,189
11,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
595849214X35(G=51セット(500個)35
オープン
11,500
12,650(税込)
翌々日出荷
返品不可
595849304X40(G=51セット(500個)40
オープン
12,760
14,036(税込)
翌々日出荷
返品不可
595849394X45(G=51セット(400個)45
オープン
11,594
12,753(税込)
翌々日出荷
返品不可
595849484X50(G=51セット(400個)50
オープン
13,745
15,120(税込)
翌々日出荷
返品不可
595849574X60(G=51セット(300個)60
オープン
11,925
13,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする