曜日別特売

ジオメット ステン(+)BRPバインド

ジオメット ステン(+)BRPバインド - 大阪魂ジオメット ステン(+)BRPバインド - 大阪魂
十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法G(mm)約5寸法Q(mm)2.13寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)8.3寸法k+f(mm)2.5
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
595849664X14(G=51セット(1000個)14
オープン
16,698
18,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
595849754X16(G=51セット(1000個)16
オープン
14,898
16,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
595849914X20(G=51セット(1000個)20
オープン
15,345
16,880(税込)
翌々日出荷
返品不可
595850004X25(G=51セット(1000個)25
オープン
17,100
18,810(税込)
翌々日出荷
返品不可
595850094X30(G=51セット(1000個)30
オープン
19,274
21,201(税込)
翌々日出荷
返品不可
595850274X35(G=51セット(500個)35
オープン
10,954
12,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
595850454X40(G=51セット(500個)40
オープン
12,943
14,237(税込)
翌々日出荷
返品不可
595850614X45(G=51セット(500個)45
オープン
14,374
15,811(税込)
翌々日出荷
返品不可
595850794X50(G=51セット(400個)50
オープン
13,038
14,342(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする