4X40(G=5 ジオメット ステン(+)BRPバインド 大阪魂 59585045

※寸法図

4X40(G=5 ジオメット ステン(+)BRPバインド 大阪魂 59585045
4X40(G=5 ジオメット ステン(+)BRPバインド 大阪魂 59585045

ジオメット ステン(+)BRPバインド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(500個)
長さ(mm)40
内容量1セット(500個)注文コード59585045品番4X40(G=5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,237
販売価格(税別)
¥12,943
長さ(mm)
40
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4
山数
(25.4mmに付き)18
寸法G(mm)
約5
寸法Q(mm)
2.13
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
8.3
寸法k+f(mm)
2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする