大阪魂
BK SUS410 (+)B1トラス
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
35
40
山数
(25.4mmに付き)18
(25.4mmに付き)20
(25.4mmに付き)24
内容量
1セット(200個)
1セット(2000個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59586750
3X6
1セット(2000個)
6
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
11,912
¥
13,103
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59586768
3X8
1セット(2000個)
8
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
11,912
¥
13,103
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59586786
3X10
1セット(2000個)
10
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
12,134
¥
13,347
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59586811
3.5X8
1セット(2000個)
8
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
15,867
¥
17,454
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59587005
4X35
1セット(200個)
35
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
3,967
¥
4,364
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59587039
4X40
1セット(200個)
40
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,343
¥
4,777
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください