大阪魂
ジオメット SUS410 (+)B1トラス
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4
山数
(25.4mmに付き)18
寸法Q(mm)
2.13
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
9.4
全11種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
16
20
25
30
35
40
内容量
1セット(200個)
1セット(500個)
1セット(1000個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59586829
4X6
1セット(1000個)
6
オープン
¥
9,663
¥
10,629
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59586847
4X8
1セット(1000個)
8
オープン
¥
9,663
¥
10,629
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59586865
4X10
1セット(1000個)
10
オープン
¥
10,083
¥
11,091
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59586890
4X12
1セット(1000個)
12
オープン
¥
10,967
¥
12,064
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59586908
4X14
1セット(500個)
14
オープン
¥
6,078
¥
6,686
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59586926
4X16
1セット(500個)
16
オープン
¥
6,078
¥
6,686
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59586951
4X20
1セット(500個)
20
オープン
¥
6,800
¥
7,480
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59586969
4X25
1セット(500個)
25
オープン
¥
8,009
¥
8,810
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59586987
4X30
1セット(500個)
30
オープン
¥
9,209
¥
10,130
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59587021
4X35
1セット(200個)
35
オープン
¥
4,580
¥
5,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59587048
4X40
1セット(200個)
40
オープン
¥
5,014
¥
5,515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください