大阪魂
GB SUS410 (+)B0トラス
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
16
18
20
25
30
山数
(25.4mmに付き)18
(25.4mmに付き)24
内容量
1セット(500個)
1セット(1000個)
1セット(2000個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59587380
3X8
1セット(2000個)
8
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,718
¥
9,590
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59587398
3X10
1セット(2000個)
10
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,896
¥
10,886
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59587416
4X6
1セット(1000個)
6
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,085
¥
7,794
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59587441
4X8
1セット(1000個)
8
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,085
¥
7,794
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59587450
4X10
1セット(1000個)
10
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,458
¥
8,204
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59587459
4X12
1セット(1000個)
12
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,056
¥
8,862
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59587468
4X14
1セット(500個)
14
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,589
¥
5,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59587477
4X16
1セット(500個)
16
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,589
¥
5,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59587486
4X18
1セット(500個)
18
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,036
¥
5,540
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59587495
4X20
1セット(500個)
20
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,036
¥
5,540
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59587511
4X25
1セット(500個)
25
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,989
¥
6,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59587520
4X30
1セット(500個)
30
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,909
¥
7,600
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください