大阪魂
ホワイト (+)B1マルサラ(3カ-W
十字穴番号
2
全20種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
呼び径
3
4
5
内容量
選択してください
1セット(500個)
1セット(600個)
1セット(700個)
1セット(800個)
1セット(900個)
1セット(1000個)
1セット(1200個)
1セット(1500個)
1セット(1600個)
1セット(2000個)
1セット(2200個)
1セット(2500個)
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59593960
3X6
1セット(2500個)
6
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
14,983
¥
16,481
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594091
3X8
1セット(2200個)
8
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
12,076
¥
13,284
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594215
3X10
1セット(2000個)
10
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
11,089
¥
12,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594346
3X12
1セット(2500個)
12
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
14,352
¥
15,787
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594477
3X16
1セット(2000個)
16
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
12,658
¥
13,924
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594660
3X25
1セット(1200個)
25
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
9,454
¥
10,399
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594940
4X8
1セット(2000個)
8
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
16,503
¥
18,153
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595071
4X10
1セット(1600個)
10
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
11,934
¥
13,127
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595195
4X12
1セット(1500個)
12
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
11,412
¥
12,553
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595326
4X16
1セット(1000個)
16
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
8,252
¥
9,077
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595457
4X20
1セット(900個)
20
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
8,167
¥
8,984
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595588
4X25
1セット(700個)
25
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
7,156
¥
7,872
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595710
4X30
1セット(600個)
30
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
7,092
¥
7,801
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595841
4X35
1セット(500個)
35
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
7,058
¥
7,764
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595965
4X40
1セット(600個)
40
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
9,700
¥
10,670
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59596096
5X10
1セット(900個)
10
5
5
(25.4mmに付き)16
3.13
オープン
¥
10,989
¥
12,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59596227
5X12
1セット(800個)
12
5
5
(25.4mmに付き)16
3.13
オープン
¥
9,767
¥
10,744
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59596358
5X16
1セット(700個)
16
5
5
(25.4mmに付き)16
3.13
オープン
¥
9,154
¥
10,069
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59596489
5X20
1セット(500個)
20
5
5
(25.4mmに付き)16
3.13
オープン
¥
7,352
¥
8,087
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59596620
5X25
1セット(700個)
25
5
5
(25.4mmに付き)16
3.13
オープン
¥
11,409
¥
12,550
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください