大阪魂
ブラック (+)B1マルサラ(ユニクロ
十字穴番号
2
全21種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
呼び径
3
4
5
内容量
選択してください
1セット(500個)
1セット(600個)
1セット(700個)
1セット(800個)
1セット(900個)
1セット(1000個)
1セット(1200個)
1セット(1500個)
1セット(1600個)
1セット(2000個)
1セット(2200個)
1セット(2500個)
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59593969
3X6
1セット(2500個)
6
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
14,118
¥
15,530
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594100
3X8
1セット(2200個)
8
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
11,438
¥
12,582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594231
3X10
1セット(2000個)
10
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
10,512
¥
11,563
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594355
3X12
1セット(2500個)
12
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
13,583
¥
14,941
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594486
3X16
1セット(2000個)
16
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
11,874
¥
13,061
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594599
3X20
1セット(1500個)
20
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
9,718
¥
10,690
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594669
3X25
1セット(1200個)
25
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
8,838
¥
9,722
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594949
4X8
1セット(2000個)
8
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
15,365
¥
16,902
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595080
4X10
1セット(1600個)
10
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
11,156
¥
12,272
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595211
4X12
1セット(1500個)
12
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
10,640
¥
11,704
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595335
4X16
1セット(1000個)
16
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
7,683
¥
8,451
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595466
4X20
1セット(900個)
20
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
7,569
¥
8,326
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595597
4X25
1セット(700個)
25
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
6,620
¥
7,282
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595719
4X30
1セット(600個)
30
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
6,525
¥
7,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595850
4X35
1セット(500個)
35
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
6,478
¥
7,126
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595981
4X40
1セット(600個)
40
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
8,883
¥
9,771
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59596105
5X10
1セット(900個)
10
5
5
(25.4mmに付き)16
3.13
オープン
¥
10,183
¥
11,201
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59596236
5X12
1セット(800個)
12
5
5
(25.4mmに付き)16
3.13
オープン
¥
9,052
¥
9,957
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59596367
5X16
1セット(700個)
16
5
5
(25.4mmに付き)16
3.13
オープン
¥
8,463
¥
9,309
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59596498
5X20
1セット(500個)
20
5
5
(25.4mmに付き)16
3.13
オープン
¥
6,774
¥
7,451
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59596629
5X25
1セット(700個)
25
5
5
(25.4mmに付き)16
3.13
オープン
¥
10,480
¥
11,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください