大阪魂
ブラック (+)B1マルサラ(3カ-W
十字穴番号
2
全20種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
呼び径
3
4
5
内容量
選択してください
1セット(500個)
1セット(600個)
1セット(700個)
1セット(800個)
1セット(900個)
1セット(1000個)
1セット(1200個)
1セット(1500個)
1セット(1600個)
1セット(2000個)
1セット(2200個)
1セット(2500個)
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59593978
3X6
1セット(2500個)
6
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
14,983
¥
16,481
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594109
3X8
1セット(2200個)
8
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
12,076
¥
13,284
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594240
3X10
1セット(2000個)
10
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
11,089
¥
12,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594371
3X12
1セット(2500個)
12
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
14,352
¥
15,787
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594495
3X16
1セット(2000個)
16
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
12,658
¥
13,924
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594678
3X25
1セット(1200個)
25
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
9,454
¥
10,399
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594958
4X8
1セット(2000個)
8
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
16,503
¥
18,153
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595089
4X10
1セット(1600個)
10
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
11,934
¥
13,127
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595220
4X12
1セット(1500個)
12
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
11,412
¥
12,553
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595351
4X16
1セット(1000個)
16
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
8,252
¥
9,077
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595475
4X20
1セット(900個)
20
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
8,167
¥
8,984
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595606
4X25
1セット(700個)
25
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
7,156
¥
7,872
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595728
4X30
1セット(600個)
30
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
7,092
¥
7,801
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595859
4X35
1セット(500個)
35
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
7,058
¥
7,764
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595990
4X40
1セット(600個)
40
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
9,700
¥
10,670
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59596121
5X10
1セット(900個)
10
5
5
(25.4mmに付き)16
3.13
オープン
¥
10,989
¥
12,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59596245
5X12
1セット(800個)
12
5
5
(25.4mmに付き)16
3.13
オープン
¥
9,767
¥
10,744
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59596376
5X16
1セット(700個)
16
5
5
(25.4mmに付き)16
3.13
オープン
¥
9,154
¥
10,069
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59596507
5X20
1セット(500個)
20
5
5
(25.4mmに付き)16
3.13
オープン
¥
7,352
¥
8,087
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59596638
5X25
1セット(700個)
25
5
5
(25.4mmに付き)16
3.13
オープン
¥
11,409
¥
12,550
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください