大阪魂
ツヤケシクロ (+)B1マルサラ(3カ-W
十字穴番号
2
全20種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
呼び径
3
4
5
内容量
選択してください
1セット(500個)
1セット(600個)
1セット(700個)
1セット(800個)
1セット(900個)
1セット(1000個)
1セット(1200個)
1セット(1500個)
1セット(1600個)
1セット(2000個)
1セット(2200個)
1セット(2500個)
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59593996
3X6
1セット(2500個)
6
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
14,983
¥
16,481
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594127
3X8
1セット(2200個)
8
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
12,076
¥
13,284
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594258
3X10
1セット(2000個)
10
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
11,089
¥
12,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594389
3X12
1セット(2500個)
12
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
14,352
¥
15,787
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594520
3X16
1セット(2000個)
16
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
12,658
¥
13,924
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594696
3X25
1セット(1200個)
25
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
9,454
¥
10,399
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594976
4X8
1セット(2000個)
8
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
16,503
¥
18,153
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595107
4X10
1セット(1600個)
10
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
11,934
¥
13,127
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595238
4X12
1セット(1500個)
12
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
11,412
¥
12,553
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595369
4X16
1セット(1000個)
16
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
8,252
¥
9,077
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595500
4X20
1セット(900個)
20
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
8,167
¥
8,984
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595631
4X25
1セット(700個)
25
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
7,156
¥
7,872
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595746
4X30
1セット(600個)
30
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
7,092
¥
7,801
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595877
4X35
1セット(500個)
35
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
7,058
¥
7,764
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59596008
4X40
1セット(600個)
40
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
9,700
¥
10,670
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59596139
5X10
1セット(900個)
10
5
5
(25.4mmに付き)16
3.13
オープン
¥
10,989
¥
12,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59596270
5X12
1セット(800個)
12
5
5
(25.4mmに付き)16
3.13
オープン
¥
9,767
¥
10,744
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59596401
5X16
1セット(700個)
16
5
5
(25.4mmに付き)16
3.13
オープン
¥
9,154
¥
10,069
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59596525
5X20
1セット(500個)
20
5
5
(25.4mmに付き)16
3.13
オープン
¥
7,352
¥
8,087
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59596656
5X25
1セット(700個)
25
5
5
(25.4mmに付き)16
3.13
オープン
¥
11,409
¥
12,550
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください