大阪魂
アイボリー (+)B1マルサラ(ユニクロ
十字穴番号
2
全21種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
呼び径
3
4
5
内容量
選択してください
1セット(500個)
1セット(600個)
1セット(700個)
1セット(800個)
1セット(900個)
1セット(1000個)
1セット(1200個)
1セット(1500個)
1セット(1600個)
1セット(2000個)
1セット(2200個)
1セット(2500個)
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59594005
3X6
1セット(2500個)
6
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
14,118
¥
15,530
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594136
3X8
1セット(2200個)
8
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
11,438
¥
12,582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594267
3X10
1セット(2000個)
10
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
10,512
¥
11,563
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594398
3X12
1セット(2500個)
12
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
13,583
¥
14,941
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594529
3X16
1セット(2000個)
16
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
11,874
¥
13,061
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594617
3X20
1セット(1500個)
20
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
9,718
¥
10,690
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594705
3X25
1セット(1200個)
25
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
8,838
¥
9,722
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594985
4X8
1セット(2000個)
8
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
15,365
¥
16,902
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595116
4X10
1セット(1600個)
10
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
11,156
¥
12,272
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595247
4X12
1セット(1500個)
12
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
10,640
¥
11,704
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595378
4X16
1セット(1000個)
16
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
7,683
¥
8,451
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595509
4X20
1セット(900個)
20
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
7,569
¥
8,326
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595640
4X25
1セット(700個)
25
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
6,620
¥
7,282
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595755
4X30
1セット(600個)
30
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
6,525
¥
7,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595886
4X35
1セット(500個)
35
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
6,478
¥
7,126
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59596017
4X40
1セット(600個)
40
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
8,883
¥
9,771
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59596148
5X10
1セット(900個)
10
5
5
(25.4mmに付き)16
3.13
オープン
¥
10,183
¥
11,201
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59596279
5X12
1セット(800個)
12
5
5
(25.4mmに付き)16
3.13
オープン
¥
9,052
¥
9,957
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59596410
5X16
1セット(700個)
16
5
5
(25.4mmに付き)16
3.13
オープン
¥
8,463
¥
9,309
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59596541
5X20
1セット(500個)
20
5
5
(25.4mmに付き)16
3.13
オープン
¥
6,774
¥
7,451
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59596665
5X25
1セット(700個)
25
5
5
(25.4mmに付き)16
3.13
オープン
¥
10,480
¥
11,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください