大阪魂
シルバー(+)B1マルサラ(ユニクロ
十字穴番号
2
全21種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
呼び径
3
4
5
内容量
選択してください
1セット(500個)
1セット(600個)
1セット(700個)
1セット(800個)
1セット(900個)
1セット(1000個)
1セット(1200個)
1セット(1500個)
1セット(1600個)
1セット(2000個)
1セット(2200個)
1セット(2500個)
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59594030
3X6
1セット(2500個)
6
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
14,118
¥
15,530
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594161
3X8
1セット(2200個)
8
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
11,438
¥
12,582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594285
3X10
1セット(2000個)
10
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
10,512
¥
11,563
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594416
3X12
1セット(2500個)
12
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
13,583
¥
14,941
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594547
3X16
1セット(2000個)
16
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
11,874
¥
13,061
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594626
3X20
1セット(1500個)
20
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
9,718
¥
10,690
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594730
3X25
1セット(1200個)
25
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
8,838
¥
9,722
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595010
4X8
1セット(2000個)
8
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
15,365
¥
16,902
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595141
4X10
1セット(1600個)
10
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
11,156
¥
12,272
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595265
4X12
1セット(1500個)
12
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
10,640
¥
11,704
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595396
4X16
1セット(1000個)
16
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
7,683
¥
8,451
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595527
4X20
1セット(900個)
20
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
7,569
¥
8,326
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595658
4X25
1セット(700個)
25
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
6,620
¥
7,282
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595780
4X30
1セット(600個)
30
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
6,525
¥
7,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595911
4X35
1セット(500個)
35
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
6,478
¥
7,126
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59596035
4X40
1セット(600個)
40
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
8,883
¥
9,771
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59596166
5X10
1セット(900個)
10
5
5
(25.4mmに付き)16
3.13
オープン
¥
10,183
¥
11,201
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59596297
5X12
1セット(800個)
12
5
5
(25.4mmに付き)16
3.13
オープン
¥
9,052
¥
9,957
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59596428
5X16
1セット(700個)
16
5
5
(25.4mmに付き)16
3.13
オープン
¥
8,463
¥
9,309
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59596559
5X20
1セット(500個)
20
5
5
(25.4mmに付き)16
3.13
オープン
¥
6,774
¥
7,451
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59596690
5X25
1セット(700個)
25
5
5
(25.4mmに付き)16
3.13
オープン
¥
10,480
¥
11,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください