大阪魂
3B-ZEC (+)B1マルサラ
十字穴番号
2
全25種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
呼び径
3
3.5
4
5
内容量
選択してください
1セット(500個)
1セット(600個)
1セット(700個)
1セット(800個)
1セット(900個)
1セット(1000個)
1セット(1200個)
1セット(1500個)
1セット(1600個)
1セット(2000個)
1セット(2200個)
1セット(2500個)
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59594057
3X6
1セット(2500個)
6
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
13,185
¥
14,504
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594188
3X8
1セット(2200個)
8
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
10,023
¥
11,025
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594319
3X10
1セット(2000個)
10
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
9,260
¥
10,186
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594450
3X12
1セット(2500個)
12
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
12,416
¥
13,658
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594581
3X16
1セット(2000個)
16
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
11,705
¥
12,876
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594757
3X25
1セット(1200個)
25
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
9,914
¥
10,905
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594791
3.5X10
1セット(2500個)
10
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
2.13
オープン
¥
15,634
¥
17,197
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594818
3.5X12
1セット(2000個)
12
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
2.13
オープン
¥
13,629
¥
14,992
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594845
3.5X16
1セット(1600個)
16
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
2.13
オープン
¥
12,427
¥
13,670
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594879
3.5X20
1セット(1000個)
20
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
2.13
オープン
¥
8,840
¥
9,724
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59594906
3.5X25
1セット(1000個)
25
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
2.13
オープン
¥
10,605
¥
11,666
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595037
4X8
1セット(2000個)
8
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
17,754
¥
19,529
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595168
4X10
1セット(1600個)
10
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
12,216
¥
13,438
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595299
4X12
1セット(1500個)
12
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
11,734
¥
12,907
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595430
4X16
1セット(1000個)
16
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
8,878
¥
9,766
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595561
4X20
1セット(900個)
20
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
9,140
¥
10,054
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595685
4X25
1セット(700個)
25
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
8,345
¥
9,180
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595807
4X30
1セット(600個)
30
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
8,620
¥
9,482
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59595938
4X35
1セット(500個)
35
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59596069
4X40
1セット(600個)
40
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
12,718
¥
13,990
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59596200
5X10
1セット(900個)
10
5
5
(25.4mmに付き)16
3.13
オープン
¥
12,845
¥
14,130
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59596331
5X12
1セット(800個)
12
5
5
(25.4mmに付き)16
3.13
オープン
¥
11,418
¥
12,560
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59596455
5X16
1セット(700個)
16
5
5
(25.4mmに付き)16
3.13
オープン
¥
10,925
¥
12,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59596586
5X20
1セット(500個)
20
5
5
(25.4mmに付き)16
3.13
オープン
¥
9,060
¥
9,966
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59596717
5X25
1セット(700個)
25
5
5
(25.4mmに付き)16
3.13
オープン
¥
14,420
¥
15,862
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください