大阪魂
ステンメッキ (+)B0サラ
全54種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
25
30
呼び径
選択してください
2
2.3
2.5
2.6
3
3.5
4
5
内容量
選択してください
1セット(600個)
1セット(700個)
1セット(800個)
1セット(900個)
1セット(1000個)
1セット(1100個)
1セット(1200個)
1セット(1500個)
1セット(1600個)
1セット(1800個)
1セット(2000個)
1セット(2200個)
1セット(2500個)
1セット(3000個)
1セット(3500個)
1セット(4000個)
1セット(5000個)
1セット(7000個)
1セット(9000個)
1セット(10000個)
1セット(12000個)
54種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59603148
2X4
1セット(12000個)
4
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
32,594
¥
35,853
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603157
2X5
1セット(10000個)
5
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
25,016
¥
27,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603166
2X6
1セット(9000個)
6
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
22,514
¥
24,765
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603175
2X8
1セット(7000個)
8
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
19,014
¥
20,915
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603191
2X10
1セット(5000個)
10
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
14,234
¥
15,657
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603200
2X12
1セット(4000個)
12
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
12,883
¥
14,171
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603209
2X14
1セット(3500個)
14
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
12,545
¥
13,800
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603218
2.3X8
1セット(5000個)
8
1
2.3
2.3
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
14,187
¥
15,606
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603227
2.3X10
1セット(4000個)
10
1
2.3
2.3
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
12,472
¥
13,719
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603236
2.3X16
1セット(2000個)
16
1
2.3
2.3
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
8,683
¥
9,551
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603245
2.5X6
1セット(5000個)
6
1
2.5
2.5
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
15,307
¥
16,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603270
2.5X8
1セット(4000個)
8
1
2.5
2.5
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
11,538
¥
12,692
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603288
2.5X10
1セット(3000個)
10
1
2.5
2.5
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
9,523
¥
10,475
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603306
2.6X5
1セット(5000個)
5
1
2.6
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
16,567
¥
18,224
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603315
2.6X6
1セット(5000個)
6
1
2.6
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
15,447
¥
16,992
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603331
2.6X8
1セット(4000個)
8
1
2.6
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
11,649
¥
12,814
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603340
2.6X10
1セット(3000個)
10
1
2.6
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
9,605
¥
10,566
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603349
2.6X12
1セット(2500個)
12
1
2.6
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
9,103
¥
10,013
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603358
2.6X14
1セット(2000個)
14
1
2.6
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
8,047
¥
8,852
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603367
2.6X16
1セット(1800個)
16
1
2.6
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
7,747
¥
8,522
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603376
2.6X18
1セット(1600個)
18
1
2.6
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
7,827
¥
8,610
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603385
2.6X20
1セット(1500個)
20
1
2.6
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
8,123
¥
8,935
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603401
3X5
1セット(4000個)
5
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
14,972
¥
16,469
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603428
3X6
1セット(3500個)
6
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,585
¥
11,644
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603455
3X8
1セット(2500個)
8
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,956
¥
7,652
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603489
3X10
1セット(2200個)
10
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,654
¥
7,319
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603516
3X12
1セット(2500個)
12
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,123
¥
8,935
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603550
3X14
1セット(2500個)
14
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,707
¥
10,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603577
3X16
1セット(2000個)
16
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,767
¥
8,544
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603611
3X18
1セット(1800個)
18
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,049
¥
8,854
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603638
3X20
1セット(1500個)
20
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,707
¥
7,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603665
3X25
1セット(1200個)
25
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,454
¥
7,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603681
3.5X6
1セット(4000個)
6
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
21,505
¥
23,656
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603708
3.5X7
1セット(3000個)
7
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
13,834
¥
15,217
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603735
3.5X8
1セット(3000個)
8
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
14,085
¥
15,494
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603769
3.5X10
1セット(2500個)
10
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
10,338
¥
11,372
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603796
3.5X12
1セット(2000個)
12
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
9,054
¥
9,959
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603830
4X8
1セット(2000個)
8
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
10,567
¥
11,624
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603900
4X10
1セット(1800個)
10
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
9,158
¥
10,074
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603970
4X12
1セット(1500個)
12
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,743
¥
8,517
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59604040
4X14
1セット(1200個)
14
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,014
¥
7,715
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59604110
4X16
1セット(1200個)
16
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,014
¥
7,715
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59604180
4X18
1セット(1000個)
18
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,732
¥
7,405
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59604250
4X20
1セット(900個)
20
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,100
¥
6,710
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59604320
4X25
1セット(700個)
25
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,665
¥
6,232
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59604390
4X30
1セット(600個)
30
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,865
¥
6,452
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59604460
5X8
1セット(1200個)
8
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
17,518
¥
19,270
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59604487
5X10
1セット(1100個)
10
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
10,689
¥
11,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59604521
5X12
1セット(1000個)
12
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,718
¥
10,690
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59604548
5X14
1セット(800個)
14
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,603
¥
9,463
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ