大阪魂
3B-ZEC (+)B0サラ
十字穴番号
2
全29種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
25
30
内容量
選択してください
1セット(600個)
1セット(700個)
1セット(800個)
1セット(900個)
1セット(1000個)
1セット(1100個)
1セット(1200個)
1セット(1500個)
1セット(1800個)
1セット(2000個)
1セット(2200個)
1セット(2500個)
1セット(3000個)
1セット(3500個)
1セット(4000個)
29種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59603419
3X5
1セット(4000個)
5
3
3
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
25,238
¥
27,762
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603446
3X6
1セット(3500個)
6
3
3
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
13,329
¥
14,662
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603480
3X8
1セット(2500個)
8
3
3
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
8,729
¥
9,602
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603507
3X10
1セット(2200個)
10
3
3
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
8,378
¥
9,216
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603541
3X12
1セット(2500個)
12
3
3
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
10,198
¥
11,218
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603568
3X14
1セット(2500個)
14
3
3
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
12,134
¥
13,347
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603595
3X16
1セット(2000個)
16
3
3
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
9,707
¥
10,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603629
3X18
1セット(1800個)
18
3
3
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
10,065
¥
11,072
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603656
3X20
1セット(1500個)
20
3
3
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
8,387
¥
9,226
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603699
3.5X6
1セット(4000個)
6
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
1.93
オープン
¥
26,994
¥
29,693
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603726
3.5X7
1セット(3000個)
7
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
1.93
オープン
¥
17,445
¥
19,190
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603760
3.5X8
1セット(3000個)
8
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
1.93
オープン
¥
17,445
¥
19,190
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603787
3.5X10
1セット(2500個)
10
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
1.93
オープン
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603821
3.5X12
1セット(2000個)
12
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
1.93
オープン
¥
11,258
¥
12,384
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603891
4X8
1セット(2000個)
8
4
4
(25.4mmに付き)18
2.33
オープン
¥
13,105
¥
14,416
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59603961
4X10
1セット(1800個)
10
4
4
(25.4mmに付き)18
2.33
オープン
¥
11,392
¥
12,531
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59604031
4X12
1セット(1500個)
12
4
4
(25.4mmに付き)18
2.33
オープン
¥
9,689
¥
10,658
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59604101
4X14
1セット(1200個)
14
4
4
(25.4mmに付き)18
2.33
オープン
¥
8,772
¥
9,649
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59604171
4X16
1セット(1200個)
16
4
4
(25.4mmに付き)18
2.33
オープン
¥
8,772
¥
9,649
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59604241
4X18
1セット(1000個)
18
4
4
(25.4mmに付き)18
2.33
オープン
¥
8,365
¥
9,202
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59604311
4X20
1セット(900個)
20
4
4
(25.4mmに付き)18
2.33
オープン
¥
7,527
¥
8,280
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59604381
4X25
1セット(700個)
25
4
4
(25.4mmに付き)18
2.33
オープン
¥
6,907
¥
7,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59604451
4X30
1セット(600個)
30
4
4
(25.4mmに付き)18
2.33
オープン
¥
7,136
¥
7,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59604478
5X8
1セット(1200個)
8
5
5
(25.4mmに付き)16
2.93
オープン
¥
21,236
¥
23,360
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59604505
5X10
1セット(1100個)
10
5
5
(25.4mmに付き)16
2.93
オープン
¥
12,947
¥
14,242
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59604539
5X12
1セット(1000個)
12
5
5
(25.4mmに付き)16
2.93
オープン
¥
11,772
¥
12,949
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59604566
5X14
1セット(800個)
14
5
5
(25.4mmに付き)16
2.93
オープン
¥
10,283
¥
11,311
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59604600
5X16
1セット(700個)
16
5
5
(25.4mmに付き)16
2.93
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59604627
5X20
1セット(600個)
20
5
5
(25.4mmに付き)16
2.93
オープン
¥
8,996
¥
9,896
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください