大阪魂
ノンクロ-B(+)B0サラ
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法d(mm)
5
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.93
寸法k(mm)
2.8
寸法m(mm)
5.1
寸法dk(mm)
10
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59604661
5X25
1セット(700個)
25
オープン
¥
12,767
¥
14,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59604706
5X30
1セット(600個)
30
オープン
¥
12,976
¥
14,274
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください