大阪魂
3B-ZEC (+)B0トラス
全34種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
山数
選択してください
(25.4mmに付き)14
(25.4mmに付き)16
(25.4mmに付き)18
(25.4mmに付き)20
(25.4mmに付き)24
内容量
選択してください
1セット(300個)
1セット(350個)
1セット(400個)
1セット(450個)
1セット(500個)
1セット(600個)
1セット(700個)
1セット(800個)
1セット(900個)
1セット(1000個)
1セット(1200個)
1セット(1400個)
1セット(1500個)
1セット(1600個)
1セット(1800個)
1セット(2000個)
1セット(2200個)
1セット(2500個)
34種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59604776
3X5
1セット(2500個)
5
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
11,178
¥
12,296
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59604810
3X6
1セット(2200個)
6
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,378
¥
9,216
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59604837
3X8
1セット(1800個)
8
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,276
¥
8,004
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59604871
3X10
1セット(1800個)
10
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,512
¥
8,263
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59604898
3X12
1セット(2200個)
12
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,836
¥
10,820
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59604925
3X14
1セット(2000個)
14
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,549
¥
11,604
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59604959
3X16
1セット(1800個)
16
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,494
¥
10,443
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59604986
3X20
1セット(1400個)
20
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,600
¥
9,460
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59605020
3.5X5
1セット(2500個)
5
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
16,754
¥
18,429
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59605047
3.5X12
1セット(1600個)
12
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
9,843
¥
10,827
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59605081
3.5X14
1セット(1400個)
14
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
9,880
¥
10,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59605108
3.5X16
1セット(1200個)
16
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
8,469
¥
9,316
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59605135
4X6
1セット(1600個)
6
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
11,260
¥
12,386
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59605169
4X8
1セット(1500個)
8
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
10,067
¥
11,074
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59605196
4X10
1セット(1200個)
10
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,356
¥
9,192
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59605230
4X12
1セット(1200個)
12
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,458
¥
9,304
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59605257
4X14
1セット(1000個)
14
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,056
¥
8,862
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59605291
4X15
1セット(1000個)
15
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,056
¥
8,862
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59605318
4X16
1セット(900個)
16
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,252
¥
7,977
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59605345
4X18
1セット(800個)
18
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,363
¥
8,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59605379
4X20
1セット(700個)
20
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,443
¥
7,087
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59605406
4X25
1セット(600個)
25
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,465
¥
7,112
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59605431
4X30
1セット(500個)
30
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,503
¥
7,153
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59605458
5X8
1セット(800個)
8
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
10,200
¥
11,220
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59605485
5X10
1セット(800個)
10
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,409
¥
10,350
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59605519
5X12
1セット(700個)
12
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,043
¥
9,947
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59605546
5X14
1セット(600個)
14
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,474
¥
9,321
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59605580
5X16
1セット(500個)
16
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,063
¥
7,769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59605598
5X20
1セット(450個)
20
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,380
¥
8,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59605625
5X25
1セット(500個)
25
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,312
¥
10,243
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59605659
5X30
1セット(500個)
30
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
11,072
¥
12,179
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59605686
6X12
1セット(400個)
12
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
8,980
¥
9,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59605720
6X16
1セット(350個)
16
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
8,734
¥
9,607
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59605747
6X20
1セット(300個)
20
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
8,249
¥
9,074
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください