3B-ZEC (+)チョウテイトウ(AHN3-TP

3B-ZEC (+)チョウテイトウ(AHN3-TP - 大阪魂3B-ZEC (+)チョウテイトウ(AHN3-TP - 大阪魂
十字穴番号1呼び径3寸法d(mm)3山数(25.4mmに付き)24寸法k(mm)0.7寸法m(mm)2.6寸法dk(mm)5.5内容量1セット(2000個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596074793X66
オープン
9,616
10,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
596074973X88
オープン
9,616
10,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
596075153X1010
オープン
9,616
10,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする