大阪魂
SC-1 ステン(+)B1ナベ
十字穴番号
2
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59607847
3X6
1セット(3000個)
6
3
3
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
17,445
¥
19,190
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59607908
3X8
1セット(2000個)
8
3
3
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
11,743
¥
12,917
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59607969
3X10
1セット(2000個)
10
3
3
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
12,134
¥
13,347
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59608030
3X12
1セット(2000個)
12
3
3
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
13,163
¥
14,479
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59608127
3X16
1セット(1000個)
16
3
3
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
8,140
¥
8,954
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59608635
4X6
1セット(2000個)
6
4
4
(25.4mmに付き)18
2.03
オープン
¥
16,932
¥
18,625
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59608669
4X8
1セット(1000個)
8
4
4
(25.4mmに付き)18
2.03
オープン
¥
8,307
¥
9,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59608696
4X10
1セット(1000個)
10
4
4
(25.4mmに付き)18
2.03
オープン
¥
8,560
¥
9,416
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59608730
4X12
1セット(1000個)
12
4
4
(25.4mmに付き)18
2.03
オープン
¥
9,120
¥
10,032
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59608757
4X14
1セット(1000個)
14
4
4
(25.4mmに付き)18
2.03
オープン
¥
9,940
¥
10,934
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59608791
4X16
1セット(1000個)
16
4
4
(25.4mmに付き)18
2.03
オープン
¥
10,585
¥
11,644
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59608827
4X20
1セット(500個)
20
4
4
(25.4mmに付き)18
2.03
オープン
¥
5,187
¥
5,706
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59608861
4X25
1セット(500個)
25
4
4
(25.4mmに付き)18
2.03
オープン
¥
6,474
¥
7,121
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59608888
4X30
1セット(500個)
30
4
4
(25.4mmに付き)18
2.03
オープン
¥
7,940
¥
8,734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59609335
5X10
1セット(500個)
10
5
5
(25.4mmに付き)16
2.73
オープン
¥
7,725
¥
8,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59609396
5X12
1セット(500個)
12
5
5
(25.4mmに付き)16
2.73
オープン
¥
7,949
¥
8,744
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59609500
5X16
1セット(500個)
16
5
5
(25.4mmに付き)16
2.73
オープン
¥
9,023
¥
9,925
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59609561
5X20
1セット(500個)
20
5
5
(25.4mmに付き)16
2.73
オープン
¥
10,207
¥
11,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください