曜日別特売

SC-4 ステン(+)B1サラ

SC-4 ステン(+)B1サラ - 大阪魂SC-4 ステン(+)B1サラ - 大阪魂
十字穴番号2
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596102363X81セット(2000個)833(25.4mmに付き)241.43
オープン
12,358
13,594(税込)
9日以内出荷
返品不可
596103403X101セット(2000個)1033(25.4mmに付き)241.43
オープン
12,883
14,171(税込)
9日以内出荷
返品不可
596108754X81セット(2000個)844(25.4mmに付き)182.33
オープン
19,565
21,522(税込)
9日以内出荷
返品不可
596109364X101セット(1000個)1044(25.4mmに付き)182.33
オープン
9,829
10,812(税込)
9日以内出荷
返品不可
596109974X121セット(1000個)1244(25.4mmに付き)182.33
オープン
10,034
11,037(税込)
9日以内出荷
返品不可
596111014X161セット(1000個)1644(25.4mmに付き)182.33
オープン
11,052
12,157(税込)
9日以内出荷
返品不可
596111464X201セット(500個)2044(25.4mmに付き)182.33
オープン
5,654
6,219(税込)
9日以内出荷
返品不可
596112074X251セット(500個)2544(25.4mmに付き)182.33
オープン
6,563
7,219(税込)
9日以内出荷
返品不可
596112684X301セット(500個)3044(25.4mmに付き)182.33
オープン
8,047
8,852(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする