曜日別特売

サビナイ Bステン(+)B1マルサラ

サビナイ Bステン(+)B1マルサラ - 大阪魂サビナイ Bステン(+)B1マルサラ - 大阪魂
十字穴番号2
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
呼び径
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596117153X61セット(3000個)633(25.4mmに付き)241.63
オープン
27,049
29,754(税込)
9日以内出荷
返品不可
596117583X81セット(2000個)833(25.4mmに付き)241.63
オープン
17,343
19,077(税込)
9日以内出荷
返品不可
596118013X101セット(2000個)1033(25.4mmに付き)241.63
オープン
18,818
20,700(税込)
9日以内出荷
返品不可
596118373X121セット(2000個)1233(25.4mmに付き)241.63
オープン
19,918
21,910(税込)
9日以内出荷
返品不可
596118804X81セット(2000個)844(25.4mmに付き)182.53
オープン
26,414
29,055(税込)
9日以内出荷
返品不可
596119164X101セット(1000個)1044(25.4mmに付き)182.53
オープン
13,207
14,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
596119594X121セット(1000個)1244(25.4mmに付き)182.53
オープン
13,720
15,092(税込)
9日以内出荷
返品不可
596119954X141セット(1000個)1444(25.4mmに付き)182.53
オープン
14,832
16,315(税込)
9日以内出荷
返品不可
596120384X161セット(1000個)1644(25.4mmに付き)182.53
オープン
14,832
16,315(税込)
9日以内出荷
返品不可
596120814X201セット(500個)2044(25.4mmに付き)182.53
オープン
7,640
8,404(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする