大阪魂
ホワイト ステン(+)B1マルサラ
十字穴番号
2
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
16
20
呼び径
3
4
内容量
1セット(500個)
1セット(1000個)
1セット(2000個)
1セット(3000個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59611731
3X6
1セット(3000個)
6
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
18,874
¥
20,761
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59611767
3X8
1セット(2000個)
8
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
12,134
¥
13,347
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59611810
3X10
1セット(2000個)
10
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
13,143
¥
14,457
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59611846
3X12
1セット(2000個)
12
3
3
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
13,945
¥
15,340
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59611889
4X8
1セット(2000個)
8
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
18,238
¥
20,062
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59611925
4X10
1セット(1000個)
10
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
9,185
¥
10,104
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59611968
4X12
1セット(1000個)
12
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
9,503
¥
10,453
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59612011
4X14
1セット(1000個)
14
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
10,278
¥
11,306
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59612047
4X16
1セット(1000個)
16
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
10,278
¥
11,306
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59612090
4X20
1セット(500個)
20
4
4
(25.4mmに付き)18
2.53
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください