大阪魂
ツヤケシクロ ステン(+)B1トラス
全39種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
45
山数
選択してください
(25.4mmに付き)14
(25.4mmに付き)16
(25.4mmに付き)18
(25.4mmに付き)20
(25.4mmに付き)24
内容量
選択してください
1セット(100個)
1セット(200個)
1セット(400個)
1セット(500個)
1セット(1000個)
1セット(2000個)
39種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59612239
3X5
1セット(2000個)
5
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
12,378
¥
13,616
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59612275
3X6
1セット(2000個)
6
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,698
¥
11,768
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59612318
3X8
1セット(2000個)
8
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,156
¥
11,172
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59612361
3X10
1セット(2000個)
10
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
11,107
¥
12,218
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59612397
3X12
1セット(2000個)
12
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
11,763
¥
12,939
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59612440
3X14
1セット(1000個)
14
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,152
¥
7,867
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59612476
3X16
1セット(1000個)
16
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,152
¥
7,867
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59612519
3X20
1セット(1000個)
20
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,307
¥
9,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59612555
3.5X8
1セット(2000個)
8
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
16,783
¥
18,461
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59612598
4X6
1セット(1000個)
6
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
9,205
¥
10,126
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59612659
4X8
1セット(1000個)
8
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,858
¥
9,744
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59612720
4X10
1セット(1000個)
10
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,569
¥
9,426
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59612781
4X12
1セット(1000個)
12
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
9,185
¥
10,104
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59612835
4X14
1セット(500個)
14
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,078
¥
5,586
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59612896
4X16
1セット(500個)
16
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,187
¥
5,706
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59612957
4X18
1セット(500個)
18
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,625
¥
6,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59613000
4X20
1セット(500個)
20
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,685
¥
6,254
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59613070
4X25
1セット(500個)
25
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,418
¥
7,060
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59613131
4X30
1セット(500個)
30
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,449
¥
8,194
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59613185
4X35
1セット(200個)
35
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59613228
4X40
1セット(200個)
40
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
3,949
¥
4,344
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59613271
4X45
1セット(200個)
45
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,558
¥
5,014
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59613307
4.5X10
1セット(1000個)
10
2
4.5
4.5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
14,365
¥
15,802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59613368
4.5X25
1セット(500個)
25
2
4.5
4.5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,769
¥
10,746
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59613420
4.5X30
1セット(200個)
30
2
4.5
4.5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,412
¥
4,853
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59613456
5X8
1セット(500個)
8
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,092
¥
10,001
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59613499
5X10
1セット(500個)
10
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,640
¥
9,504
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59613560
5X12
1セット(500個)
12
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,658
¥
9,524
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59613621
5X14
1セット(500個)
14
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,994
¥
9,893
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59613657
5X16
1セット(500個)
16
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,287
¥
10,216
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59613718
5X20
1セット(400個)
20
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,980
¥
8,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59613779
5X25
1セット(200個)
25
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,483
¥
4,931
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59613849
5X30
1セット(200個)
30
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,889
¥
5,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59613885
6X12
1セット(200個)
12
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
5,180
¥
5,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59613928
6X16
1セット(200個)
16
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
5,683
¥
6,251
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59613971
6X20
1セット(200個)
20
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
6,220
¥
6,842
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614007
6X25
1セット(200個)
25
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
6,989
¥
7,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614050
6X30
1セット(200個)
30
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
7,687
¥
8,456
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614086
6X40
1セット(100個)
40
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
4,663
¥
5,129
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください