大阪魂
サビナイ Bステン(+)B1バインド
全35種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
14
16
20
25
30
寸法d(mm)
選択してください
2
2.6
3
3.5
4
5
内容量
選択してください
1セット(200個)
1セット(400個)
1セット(500個)
1セット(1000個)
1セット(2000個)
1セット(3000個)
1セット(4000個)
1セット(5000個)
1セット(8000個)
1セット(10000個)
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59614095
2X5
1セット(10000個)
5
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
85,774
¥
94,351
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614111
2X6
1セット(8000個)
6
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
68,620
¥
75,482
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614120
2X8
1セット(5000個)
8
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
44,054
¥
48,459
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614129
2X10
1セット(5000個)
10
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
45,969
¥
50,566
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614138
2X12
1セット(5000個)
12
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
46,109
¥
50,720
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614147
2.6X5
1セット(4000個)
5
1
2.6
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
34,872
¥
38,359
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614156
2.6X6
1セット(4000個)
6
1
2.6
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
34,872
¥
38,359
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614165
2.6X8
1セット(4000個)
8
1
2.6
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
37,672
¥
41,439
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614181
2.6X10
1セット(3000個)
10
1
2.6
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
28,843
¥
31,727
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614190
2.6X12
1セット(3000個)
12
1
2.6
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
30,158
¥
33,174
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614199
3X5
1セット(2000個)
5
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
15,943
¥
17,537
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614235
3X6
1セット(2000個)
6
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
15,065
¥
16,572
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614278
3X8
1セット(2000個)
8
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
14,580
¥
16,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614321
3X10
1セット(2000個)
10
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
15,887
¥
17,476
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614357
3X12
1セット(2000個)
12
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
16,503
¥
18,153
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614400
3X14
1セット(1000個)
14
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,614
¥
11,675
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614436
3X16
1セット(1000個)
16
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,520
¥
11,572
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614479
3X20
1セット(1000個)
20
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614549
3X30
1セット(500個)
30
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,505
¥
9,356
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614601
3.5X16
1セット(1000個)
16
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
13,572
¥
14,929
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614637
3.5X20
1セット(1000個)
20
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
15,476
¥
17,024
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614646
4X6
1セット(1000個)
6
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
13,852
¥
15,237
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614689
4X8
1セット(1000個)
8
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
14,767
¥
16,244
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614725
4X10
1セット(1000個)
10
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
14,105
¥
15,516
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614768
4X12
1セット(1000個)
12
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614829
4X14
1セット(500個)
14
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,376
¥
8,114
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614865
4X16
1セット(500個)
16
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,492
¥
8,241
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614935
4X20
1セット(500個)
20
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,209
¥
9,030
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614978
4X25
1セット(500個)
25
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
9,287
¥
10,216
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59615021
4X30
1セット(500個)
30
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
10,805
¥
11,886
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59615091
5X12
1セット(500個)
12
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
13,074
¥
14,381
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59615127
5X16
1セット(500個)
16
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
13,129
¥
14,442
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59615170
5X20
1セット(400個)
20
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
11,276
¥
12,404
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59615206
5X25
1セット(200個)
25
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,476
¥
7,124
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59615249
5X30
1セット(200個)
30
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,223
¥
7,945
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧