大阪魂
ツヤケシクロ ステン(+)B1バインド
十字穴番号
2
全30種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
寸法d(mm)
3
3.5
4
5
内容量
選択してください
1セット(200個)
1セット(400個)
1セット(500個)
1セット(1000個)
1セット(2000個)
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59614226
3X5
1セット(2000個)
5
3
3
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
11,034
¥
12,137
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614269
3X6
1セット(2000個)
6
3
3
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
10,605
¥
11,666
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614305
3X8
1セット(2000個)
8
3
3
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
10,045
¥
11,050
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614348
3X10
1セット(2000個)
10
3
3
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
10,940
¥
12,034
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614391
3X12
1セット(2000個)
12
3
3
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
11,314
¥
12,445
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614427
3X14
1セット(1000個)
14
3
3
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
7,412
¥
8,153
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614470
3X16
1セット(1000個)
16
3
3
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
7,114
¥
7,825
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614506
3X20
1セット(1000個)
20
3
3
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
8,289
¥
9,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614540
3X25
1セット(500個)
25
3
3
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
5,005
¥
5,506
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614558
3X30
1セット(500個)
30
3
3
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
5,883
¥
6,471
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614585
3.5X10
1セット(1000個)
10
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
1.83
オープン
¥
8,540
¥
9,394
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614628
3.5X16
1セット(1000個)
16
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
1.83
オープン
¥
9,392
¥
10,331
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614680
4X6
1セット(1000個)
6
4
4
(25.4mmに付き)18
2.13
オープン
¥
9,596
¥
10,556
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614716
4X8
1セット(1000個)
8
4
4
(25.4mmに付き)18
2.13
オープン
¥
8,916
¥
9,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614759
4X10
1セット(1000個)
10
4
4
(25.4mmに付き)18
2.13
オープン
¥
8,849
¥
9,734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614795
4X12
1セット(1000個)
12
4
4
(25.4mmに付き)18
2.13
オープン
¥
9,252
¥
10,177
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614856
4X14
1セット(500個)
14
4
4
(25.4mmに付き)18
2.13
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614899
4X16
1セット(500個)
16
4
4
(25.4mmに付き)18
2.13
オープン
¥
5,187
¥
5,706
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614926
4X18
1セット(500個)
18
4
4
(25.4mmに付き)18
2.13
オープン
¥
5,545
¥
6,100
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59614969
4X20
1セット(500個)
20
4
4
(25.4mmに付き)18
2.13
オープン
¥
5,672
¥
6,239
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59615005
4X25
1セット(500個)
25
4
4
(25.4mmに付き)18
2.13
オープン
¥
6,427
¥
7,070
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59615048
4X30
1セット(500個)
30
4
4
(25.4mmに付き)18
2.13
オープン
¥
7,483
¥
8,231
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59615075
5X10
1セット(500個)
10
5
5
(25.4mmに付き)16
2.83
オープン
¥
9,014
¥
9,915
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59615118
5X12
1セット(500個)
12
5
5
(25.4mmに付き)16
2.83
オープン
¥
9,049
¥
9,954
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59615161
5X16
1セット(500個)
16
5
5
(25.4mmに付き)16
2.83
オープン
¥
9,074
¥
9,981
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59615197
5X20
1セット(400個)
20
5
5
(25.4mmに付き)16
2.83
オープン
¥
7,800
¥
8,580
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59615240
5X25
1セット(200個)
25
5
5
(25.4mmに付き)16
2.83
オープン
¥
4,483
¥
4,931
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59615276
5X30
1セット(200個)
30
5
5
(25.4mmに付き)16
2.83
オープン
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59615310
5X35
1セット(200個)
35
5
5
(25.4mmに付き)16
2.83
オープン
¥
5,576
¥
6,134
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59615337
5X40
1セット(200個)
40
5
5
(25.4mmに付き)16
2.83
オープン
¥
6,092
¥
6,701
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧