大阪魂
サビナイ Bステン(+)B1サラ D6 コアタマ
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法C(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.4
寸法dk(mm)
6
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
14
16
20
25
30
内容量
1セット(500個)
1セット(1000個)
1セット(2000個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59615346
4X8
1セット(2000個)
8
オープン
¥
18,200
¥
20,020
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59615389
4X10
1セット(2000個)
10
オープン
¥
19,489
¥
21,438
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59615425
4X12
1セット(2000個)
12
オープン
¥
20,274
¥
22,301
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59615477
4X14
1セット(1000個)
14
オープン
¥
11,985
¥
13,184
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59615520
4X16
1セット(1000個)
16
オープン
¥
12,405
¥
13,646
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59615556
4X20
1セット(1000個)
20
オープン
¥
13,936
¥
15,330
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59615599
4X25
1セット(500個)
25
オープン
¥
8,132
¥
8,945
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59615635
4X30
1セット(500個)
30
オープン
¥
9,200
¥
10,120
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください