大阪魂
ツヤケシクロ ステン(+)B1サラ D6 コアタマ
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法C(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.4
寸法dk(mm)
6
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
14
16
20
25
30
内容量
1セット(500個)
1セット(1000個)
1セット(2000個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59615380
4X8
1セット(2000個)
8
オープン
¥
13,367
¥
14,704
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59615416
4X10
1セット(2000個)
10
オープン
¥
14,318
¥
15,750
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59615459
4X12
1セット(2000個)
12
オープン
¥
14,860
¥
16,346
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59615511
4X14
1セット(1000個)
14
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59615547
4X16
1セット(1000個)
16
オープン
¥
8,578
¥
9,436
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59615590
4X20
1セット(1000個)
20
オープン
¥
9,643
¥
10,607
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59615626
4X25
1セット(500個)
25
オープン
¥
5,625
¥
6,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59615669
4X30
1セット(500個)
30
オープン
¥
6,965
¥
7,662
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください