大阪魂
GB ステン(+)B1ナベ WH=8
十字穴番号
2
呼び径
3
寸法d(mm)
3
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.43
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
寸法dc(mm)
8
内容量
1セット(1000個)
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
14
16
20
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59615748
3X8
8
オープン
¥
26,956
¥
29,652
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59615766
3X10
10
オープン
¥
26,956
¥
29,652
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59615791
3X12
12
オープン
¥
16,438
¥
18,082
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59615818
3X14
14
オープン
¥
21,645
¥
23,810
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59615836
3X16
16
オープン
¥
23,147
¥
25,462
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59615861
3X20
20
オープン
¥
26,956
¥
29,652
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください