大阪魂
サビナイ Bステン(+)B1ナベ WH=8
十字穴番号
2
呼び径
3
寸法d(mm)
3
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.43
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
寸法dc(mm)
8
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59615757
3X8
8
オープン
¥
32,136
¥
35,350
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59615775
3X10
10
オープン
¥
32,136
¥
35,350
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59615827
3X14
14
オープン
¥
25,798
¥
28,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59615845
3X16
16
オープン
¥
27,600
¥
30,360
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59615870
3X20
20
オープン
¥
32,136
¥
35,350
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください