大阪魂
SC-3 ステン(+)B0ナベ
全29種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
16
20
25
30
35
40
45
50
十字穴番号
2
3
寸法d(mm)
選択してください
3
4
4.5
5
6
内容量
選択してください
1セット(200個)
1セット(400個)
1セット(500個)
1セット(1000個)
1セット(2000個)
1セット(3000個)
29種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59616299
3X6
1セット(3000個)
6
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
13,918
¥
15,310
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59616369
3X8
1セット(2000個)
8
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,838
¥
10,822
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59616439
3X10
1セット(2000個)
10
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,325
¥
11,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59616509
3X12
1セット(2000個)
12
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
11,445
¥
12,590
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59617270
4X6
1セット(2000個)
6
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
14,767
¥
16,244
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59617331
4X8
1セット(1000個)
8
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,234
¥
7,957
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59617385
4X10
1セット(1000個)
10
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,327
¥
8,060
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59617446
4X12
1セット(1000個)
12
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,365
¥
8,102
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59617507
4X14
1セット(1000個)
14
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,896
¥
9,786
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59617568
4X16
1セット(1000個)
16
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
9,634
¥
10,597
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59617665
4X20
1セット(500個)
20
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,892
¥
5,381
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59617726
4X25
1セット(500個)
25
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,867
¥
6,454
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59617787
4X30
1セット(500個)
30
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59617848
4X35
1セット(500個)
35
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,734
¥
8,507
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59617909
4X40
1セット(200個)
40
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
3,596
¥
3,956
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59617970
4X45
1セット(200個)
45
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,165
¥
4,582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59618015
4X50
1セット(200個)
50
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,618
¥
5,080
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59618216
4.5X12
1セット(1000個)
12
2
4.5
4.5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
11,798
¥
12,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59618329
4.5X16
1セット(500個)
16
2
4.5
4.5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,596
¥
7,256
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59618399
4.5X20
1セット(500個)
20
2
4.5
4.5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,292
¥
8,021
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59618469
4.5X35
1セット(200個)
35
2
4.5
4.5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,385
¥
4,824
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59618591
4.5X45
1セット(200個)
45
2
4.5
4.5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,616
¥
6,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59618706
5X10
1セット(500個)
10
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,249
¥
6,874
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59618776
5X12
1セット(500個)
12
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,549
¥
7,204
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59618898
5X16
1セット(500個)
16
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,716
¥
8,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59618968
5X20
1セット(500個)
20
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,658
¥
9,524
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59619038
5X25
1セット(400個)
25
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,860
¥
8,646
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59619108
5X30
1セット(200個)
30
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,394
¥
4,833
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59619275
6X12
1セット(500個)
12
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
10,936
¥
12,030
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください