大阪魂
サビナイB ステン(+)B0サラ
全44種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
50
呼び径
選択してください
2
2.6
3
3.5
4
5
内容量
選択してください
1セット(200個)
1セット(500個)
1セット(1000個)
1セット(2000個)
1セット(3000個)
1セット(4000個)
1セット(6000個)
1セット(8000個)
1セット(10000個)
44種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59619650
2X4
1セット(10000個)
4
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
90,723
¥
99,795
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59619659
2X5
1セット(10000個)
5
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
71,680
¥
78,848
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59619668
2X6
1セット(10000個)
6
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
70,187
¥
77,206
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59619677
2X8
1セット(8000個)
8
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
55,329
¥
60,862
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59619686
2X10
1セット(6000個)
10
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
43,009
¥
47,310
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59619695
2X12
1セット(6000個)
12
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
46,089
¥
50,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59619711
2X14
1セット(4000個)
14
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
34,460
¥
37,906
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59619720
2X16
1セット(3000個)
16
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
25,845
¥
28,430
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59619729
2.6X5
1セット(8000個)
5
1
2.6
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
57,645
¥
63,410
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59619738
2.6X6
1セット(6000個)
6
1
2.6
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
41,443
¥
45,587
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59619747
2.6X8
1セット(6000個)
8
1
2.6
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
42,058
¥
46,264
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59619756
2.6X10
1セット(4000個)
10
1
2.6
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
29,383
¥
32,321
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59619765
2.6X12
1セット(3000個)
12
1
2.6
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
23,969
¥
26,366
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59619781
3X5
1セット(3000個)
5
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
17,418
¥
19,160
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59619817
3X6
1セット(3000個)
6
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
16,858
¥
18,544
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59619878
3X8
1セット(2000個)
8
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
11,874
¥
13,061
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59619939
3X10
1セット(2000個)
10
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
12,060
¥
13,266
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620000
3X12
1セット(2000個)
12
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
13,592
¥
14,951
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620061
3X14
1セット(2000個)
14
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
15,458
¥
17,004
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620097
3X16
1セット(1000個)
16
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,729
¥
8,502
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620140
3X18
1セット(1000個)
18
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,578
¥
9,436
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620176
3X20
1セット(1000個)
20
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,578
¥
9,436
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620219
3X25
1セット(1000個)
25
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,640
¥
11,704
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620255
3.5X8
1セット(2000個)
8
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
16,578
¥
18,236
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620271
4X7
1セット(2000個)
7
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
25,200
¥
27,720
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620307
4X8
1セット(2000個)
8
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620368
4X10
1セット(1000個)
10
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
10,083
¥
11,091
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620429
4X12
1セット(1000個)
12
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
10,874
¥
11,961
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620490
4X14
1セット(1000個)
14
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
11,705
¥
12,876
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620551
4X16
1セット(1000個)
16
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
12,247
¥
13,472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620605
4X18
1セット(1000個)
18
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
12,247
¥
13,472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620648
4X20
1セット(500個)
20
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,787
¥
7,466
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620709
4X25
1セット(500個)
25
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,169
¥
7,886
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620745
4X30
1セット(500個)
30
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
9,545
¥
10,500
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620806
4X35
1セット(500個)
35
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
10,912
¥
12,003
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620849
4X40
1セット(200個)
40
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,458
¥
4,904
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620885
4X50
1セット(200個)
50
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,636
¥
6,200
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620901
5X12
1セット(500個)
12
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,340
¥
9,174
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620989
5X16
1セット(500個)
16
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,918
¥
10,910
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621050
5X20
1セット(500個)
20
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
11,683
¥
12,851
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621111
5X25
1セット(500個)
25
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
12,834
¥
14,117
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621165
5X30
1セット(200個)
30
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,918
¥
6,510
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621226
5X35
1セット(200個)
35
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,065
¥
6,672
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621269
5X40
1セット(200個)
40
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,812
¥
7,493
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください