大阪魂
ツヤケシクロ ステン(+)B0サラ
十字穴番号
2
全30種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
呼び径
3
4
5
内容量
選択してください
1セット(200個)
1セット(500個)
1セット(1000個)
1セット(2000個)
1セット(3000個)
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59619808
3X5
1セット(3000個)
5
3
3
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
18,200
¥
20,020
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59619851
3X6
1セット(3000個)
6
3
3
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
18,229
¥
20,052
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59619905
3X8
1セット(2000個)
8
3
3
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
12,154
¥
13,369
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59619966
3X10
1セット(2000個)
10
3
3
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
12,154
¥
13,369
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620027
3X12
1セット(2000個)
12
3
3
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
12,600
¥
13,860
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620088
3X14
1セット(2000個)
14
3
3
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
14,356
¥
15,792
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620131
3X16
1セット(1000個)
16
3
3
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
7,478
¥
8,226
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620167
3X18
1セット(1000個)
18
3
3
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
8,009
¥
8,810
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620210
3X20
1セット(1000個)
20
3
3
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
8,056
¥
8,862
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620246
3X25
1セット(1000個)
25
3
3
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
9,858
¥
10,844
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620298
4X7
1セット(2000個)
7
4
4
(25.4mmに付き)18
2.33
オープン
¥
17,885
¥
19,674
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620341
4X8
1セット(2000個)
8
4
4
(25.4mmに付き)18
2.33
オープン
¥
16,800
¥
18,480
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620395
4X10
1セット(1000個)
10
4
4
(25.4mmに付き)18
2.33
オープン
¥
9,083
¥
9,991
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620456
4X12
1セット(1000個)
12
4
4
(25.4mmに付き)18
2.33
オープン
¥
9,849
¥
10,834
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620517
4X14
1セット(1000個)
14
4
4
(25.4mmに付き)18
2.33
オープン
¥
10,549
¥
11,604
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620578
4X16
1セット(1000個)
16
4
4
(25.4mmに付き)18
2.33
オープン
¥
10,669
¥
11,736
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620639
4X18
1セット(1000個)
18
4
4
(25.4mmに付き)18
2.33
オープン
¥
10,734
¥
11,807
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620675
4X20
1セット(500個)
20
4
4
(25.4mmに付き)18
2.33
オープン
¥
5,887
¥
6,476
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620736
4X25
1セット(500個)
25
4
4
(25.4mmに付き)18
2.33
オープン
¥
6,872
¥
7,559
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620779
4X30
1セット(500個)
30
4
4
(25.4mmに付き)18
2.33
オープン
¥
7,229
¥
7,952
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620840
4X35
1セット(500個)
35
4
4
(25.4mmに付き)18
2.33
オープン
¥
8,934
¥
9,827
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620876
4X40
1セット(200個)
40
4
4
(25.4mmに付き)18
2.33
オープン
¥
3,845
¥
4,230
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620928
5X12
1セット(500個)
12
5
5
(25.4mmに付き)16
2.93
オープン
¥
8,934
¥
9,827
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620980
5X14
1セット(500個)
14
5
5
(25.4mmに付き)16
2.93
オープン
¥
7,912
¥
8,703
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621016
5X16
1セット(500個)
16
5
5
(25.4mmに付き)16
2.93
オープン
¥
9,667
¥
10,634
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621077
5X20
1セット(500個)
20
5
5
(25.4mmに付き)16
2.93
オープン
¥
9,605
¥
10,566
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621138
5X25
1セット(500個)
25
5
5
(25.4mmに付き)16
2.93
オープン
¥
12,256
¥
13,482
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621199
5X30
1セット(200個)
30
5
5
(25.4mmに付き)16
2.93
オープン
¥
5,425
¥
5,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621260
5X35
1セット(200個)
35
5
5
(25.4mmに付き)16
2.93
オープン
¥
5,223
¥
5,745
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621296
5X40
1セット(200個)
40
5
5
(25.4mmに付き)16
2.93
オープン
¥
5,940
¥
6,534
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください