大阪魂
SC-3 ステン(+)B0サラ
十字穴番号
2
全16種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
16
20
25
30
呼び径
3
4
5
内容量
選択してください
1セット(200個)
1セット(500個)
1セット(1000個)
1セット(2000個)
1セット(3000個)
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59619860
3X6
1セット(3000個)
6
3
3
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
14,365
¥
15,802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59619921
3X8
1セット(2000個)
8
3
3
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
9,987
¥
10,986
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59619975
3X10
1セット(2000個)
10
3
3
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
10,267
¥
11,294
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620036
3X12
1セット(2000個)
12
3
3
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
11,332
¥
12,465
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620350
4X8
1セット(2000個)
8
4
4
(25.4mmに付き)18
2.33
オープン
¥
15,552
¥
17,107
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620411
4X10
1セット(1000個)
10
4
4
(25.4mmに付き)18
2.33
オープン
¥
7,749
¥
8,524
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620465
4X12
1セット(1000個)
12
4
4
(25.4mmに付き)18
2.33
オープン
¥
8,178
¥
8,996
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620526
4X14
1セット(1000個)
14
4
4
(25.4mmに付き)18
2.33
オープン
¥
8,672
¥
9,539
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620587
4X16
1セット(1000個)
16
4
4
(25.4mmに付き)18
2.33
オープン
¥
9,065
¥
9,972
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620691
4X20
1セット(500個)
20
4
4
(25.4mmに付き)18
2.33
オープン
¥
4,814
¥
5,295
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620788
4X30
1セット(500個)
30
4
4
(25.4mmに付き)18
2.33
オープン
¥
6,809
¥
7,490
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59620937
5X12
1セット(500個)
12
5
5
(25.4mmに付き)16
2.93
オープン
¥
6,414
¥
7,055
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621025
5X16
1セット(500個)
16
5
5
(25.4mmに付き)16
2.93
オープン
¥
7,318
¥
8,050
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621086
5X20
1セット(500個)
20
5
5
(25.4mmに付き)16
2.93
オープン
¥
8,127
¥
8,940
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621147
5X25
1セット(500個)
25
5
5
(25.4mmに付き)16
2.93
オープン
¥
9,294
¥
10,223
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621208
5X30
1セット(200個)
30
5
5
(25.4mmに付き)16
2.93
オープン
¥
4,247
¥
4,672
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください