大阪魂
ブラック ステン(+)B0トラス
全38種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
45
山数
選択してください
(25.4mmに付き)14
(25.4mmに付き)16
(25.4mmに付き)18
(25.4mmに付き)20
(25.4mmに付き)24
内容量
選択してください
1セット(200個)
1セット(400個)
1セット(500個)
1セット(1000個)
1セット(2000個)
38種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59621628
3X5
1セット(2000個)
5
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,532
¥
9,385
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621671
3X6
1セット(2000個)
6
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,185
¥
10,104
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621725
3X8
1セット(2000個)
8
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,552
¥
9,407
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621786
3X10
1セット(2000個)
10
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,707
¥
10,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621847
3X12
1セット(2000個)
12
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,305
¥
11,336
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621890
3X16
1セット(1000個)
16
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,349
¥
6,984
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621926
3X20
1セット(1000個)
20
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,383
¥
9,221
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621969
3.5X6
1セット(2000個)
6
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
13,236
¥
14,560
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622005
3.5X8
1セット(2000個)
8
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622048
3.5X10
1セット(1000個)
10
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
6,954
¥
7,649
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622075
3.5X12
1セット(1000個)
12
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
7,327
¥
8,060
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622118
4X6
1セット(1000個)
6
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,925
¥
8,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622179
4X8
1セット(1000個)
8
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,963
¥
8,759
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622240
4X10
1セット(1000個)
10
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,309
¥
8,040
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622301
4X12
1セット(1000個)
12
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,840
¥
8,624
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622355
4X14
1セット(500個)
14
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,785
¥
5,264
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622416
4X16
1セット(500個)
16
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,934
¥
5,427
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622477
4X18
1セット(500個)
18
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,196
¥
5,716
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622520
4X20
1セット(500個)
20
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,214
¥
5,735
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622581
4X25
1セット(500個)
25
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,176
¥
6,794
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622635
4X30
1セット(500個)
30
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,000
¥
7,700
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622678
4X35
1セット(200個)
35
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
3,167
¥
3,484
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622721
4X40
1セット(200個)
40
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
3,620
¥
3,982
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622757
4X45
1セット(200個)
45
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,247
¥
4,672
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622800
5X8
1セット(500個)
8
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,800
¥
8,580
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622836
5X10
1セット(500個)
10
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,716
¥
8,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622897
5X12
1セット(500個)
12
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,805
¥
8,586
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622958
5X14
1セット(500個)
14
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,983
¥
8,781
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59623001
5X16
1セット(500個)
16
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,438
¥
9,282
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59623055
5X20
1セット(400個)
20
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,316
¥
8,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59623116
5X25
1セット(200個)
25
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,143
¥
4,557
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59623177
5X30
1セット(200個)
30
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,529
¥
4,982
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59623229
5X35
1セット(200個)
35
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,169
¥
5,686
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59623265
6X12
1セット(200個)
12
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
5,080
¥
5,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59623308
6X16
1セット(200個)
16
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59623351
6X20
1セット(200個)
20
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
6,176
¥
6,794
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59623387
6X25
1セット(200個)
25
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
7,076
¥
7,784
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59623430
6X30
1セット(200個)
30
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
7,736
¥
8,510
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください