大阪魂
ブラック ステン(+)B0サラD6 コアタマ
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4
山数
(25.4mmに付き)18
寸法Q(mm)
1.93
寸法k(mm)
1.4
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(mm)
6
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
14
16
20
内容量
1セット(1000個)
1セット(2000個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59624611
4X8
1セット(2000個)
8
オープン
¥
12,005
¥
13,206
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59624665
4X10
1セット(2000個)
10
オープン
¥
12,265
¥
13,492
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59624726
4X12
1セット(2000個)
12
オープン
¥
13,087
¥
14,396
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59624787
4X14
1セット(1000個)
14
オープン
¥
7,563
¥
8,319
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59624848
4X16
1セット(1000個)
16
オープン
¥
7,992
¥
8,791
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59624909
4X20
1セット(1000個)
20
オープン
¥
9,083
¥
9,991
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください