大阪魂
SC-3 ステン(+)B0サラ D6 コアタマ
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4
山数
(25.4mmに付き)18
寸法Q(mm)
1.93
寸法k(mm)
1.4
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(mm)
6
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59624629
4X8
1セット(2000個)
8
オープン
¥
14,187
¥
15,606
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59624690
4X10
1セット(2000個)
10
オープン
¥
14,412
¥
15,853
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59624751
4X12
1セット(2000個)
12
オープン
¥
15,438
¥
16,982
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59624805
4X14
1セット(1000個)
14
オープン
¥
8,925
¥
9,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59624866
4X16
1セット(1000個)
16
オープン
¥
9,418
¥
10,360
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59624927
4X20
1セット(1000個)
20
オープン
¥
10,109
¥
11,120
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59624945
4X25
1セット(500個)
25
オープン
¥
6,363
¥
6,999
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください