大阪魂
SC-4 ステン(+)B0サラ D6 コアタマ
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4
山数
(25.4mmに付き)18
寸法Q(mm)
1.93
寸法k(mm)
1.4
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(mm)
6
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
14
16
20
25
内容量
1セット(500個)
1セット(1000個)
1セット(2000個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59624638
4X8
1セット(2000個)
8
オープン
¥
14,187
¥
15,606
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59624699
4X10
1セット(2000個)
10
オープン
¥
14,412
¥
15,853
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59624760
4X12
1セット(2000個)
12
オープン
¥
15,438
¥
16,982
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59624821
4X14
1セット(1000個)
14
オープン
¥
8,925
¥
9,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59624875
4X16
1セット(1000個)
16
オープン
¥
9,418
¥
10,360
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59624936
4X20
1セット(1000個)
20
オープン
¥
10,109
¥
11,120
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59624961
4X25
1セット(500個)
25
オープン
¥
6,363
¥
6,999
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください