曜日別特売

SC-1 ステン(+)BRPナベ

SC-1 ステン(+)BRPナベ - 大阪魂SC-1 ステン(+)BRPナベ - 大阪魂

※4X12はG=4

長さ(mm)30十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法G(mm)約5寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596259774X30(G=5
オープン
13,843
15,227(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする