曜日別特売

ツヤケシクロ ステン(+)BRPサラ

ツヤケシクロ ステン(+)BRPサラ - 大阪魂ツヤケシクロ ステン(+)BRPサラ - 大阪魂
十字穴番号2寸法G(mm)約5
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
呼び径
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596266254X16(G=51セット(1000個)1644(25.4mmに付き)182.3
オープン
11,314
12,445(税込)
9日以内出荷
返品不可
596266594X20(G=51セット(1000個)2044(25.4mmに付き)182.3
オープン
10,783
11,861(税込)
9日以内出荷
返品不可
596266864X25(G=51セット(1000個)2544(25.4mmに付き)182.3
オープン
12,218
13,440(税込)
9日以内出荷
返品不可
596267204X30(G=51セット(1000個)3044(25.4mmに付き)182.3
オープン
13,647
15,012(税込)
9日以内出荷
返品不可
596267474X35(G=51セット(500個)3544(25.4mmに付き)182.3
オープン
8,603
9,463(税込)
9日以内出荷
返品不可
596267814X40(G=51セット(500個)4044(25.4mmに付き)182.3
オープン
9,800
10,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
596268084X45(G=51セット(500個)4544(25.4mmに付き)182.3
オープン
11,178
12,296(税込)
9日以内出荷
返品不可
596268354X50(G=51セット(500個)5044(25.4mmに付き)182.3
オープン
12,740
14,014(税込)
9日以内出荷
返品不可
596268604.5X20(G=51セット(500個)204.54.5(25.4mmに付き)162.55
オープン
8,005
8,806(税込)
9日以内出荷
返品不可
596268964.5X25(G=51セット(500個)254.54.5(25.4mmに付き)162.55
オープン
8,085
8,894(税込)
9日以内出荷
返品不可
596269394.5X30(G=51セット(500個)304.54.5(25.4mmに付き)162.55
オープン
9,616
10,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
596269755X25(G=51セット(500個)2555(25.4mmに付き)162.8
オープン
10,203
11,223(税込)
9日以内出荷
返品不可
596270005X30(G=51セット(500個)3055(25.4mmに付き)162.8
オープン
11,492
12,641(税込)
9日以内出荷
返品不可
596270185X35(G=51セット(200個)3555(25.4mmに付き)162.8
オープン
5,867
6,454(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする