曜日別特売

SC-4 ステン(+)BRPサラ

SC-4 ステン(+)BRPサラ - 大阪魂SC-4 ステン(+)BRPサラ - 大阪魂
十字穴番号2寸法G(mm)約5
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596266504X16(G=51セット(1000個)1644(25.4mmに付き)182.3
オープン
10,483
11,531(税込)
9日以内出荷
返品不可
596266774X20(G=51セット(1000個)2044(25.4mmに付き)182.3
オープン
10,483
11,531(税込)
9日以内出荷
返品不可
596267114X25(G=51セット(1000個)2544(25.4mmに付き)182.3
オープン
11,845
13,030(税込)
9日以内出荷
返品不可
596267384X30(G=51セット(1000個)3044(25.4mmに付き)182.3
オープン
13,254
14,579(税込)
9日以内出荷
返品不可
596267654X35(G=51セット(500個)3544(25.4mmに付き)182.3
オープン
7,967
8,764(税込)
9日以内出荷
返品不可
596267994X40(G=51セット(500個)4044(25.4mmに付き)182.3
オープン
12,023
13,225(税込)
9日以内出荷
返品不可
596268264X45(G=51セット(500個)4544(25.4mmに付き)182.3
オープン
10,283
11,311(税込)
9日以内出荷
返品不可
596268784.5X20(G=51セット(500個)204.54.5(25.4mmに付き)162.55
オープン
7,063
7,769(税込)
9日以内出荷
返品不可
596269214.5X25(G=51セット(500個)254.54.5(25.4mmに付き)162.55
オープン
8,200
9,020(税込)
9日以内出荷
返品不可
596269574.5X30(G=51セット(500個)304.54.5(25.4mmに付き)162.55
オープン
9,143
10,057(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする